項目 | 壓縮鎖存器 |
深度 | 1.375“ |
完 | 黑色粉末塗層 |
握 | 1/32“至15/16” |
身高 | 4 9機構/ 32“ |
閂鎖類型 | 按鈕 |
鎖定方式 | 解鎖 |
材料 | 鐵件 |
外板厚度 | 1/32“至3/16” |
面板開口長度 | 1" |
面板開口寬度 | 3-3 / 8“ |
信號寬度 | 1 11機構/ 32“ |
船重(kg) | 0.19 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 8302423065 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 深度 | 完 | 握 | 身高 | 鎖定方式 | 材料 | 安裝孔直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XPB2 | 2.25“ | 1.625“ | Chrome瀏覽器 | 5/64" to 1-21/32" | 3.625“ | 解鎖 | 鋅 | - | 新台幣2,117元 | ||
1XPB3 | 2.25“ | 1.875“ | 黑色粉末塗層 | 5/64" to 1-21/32" | 4.25“ | 解鎖 | 鋅 | - | 新台幣1,561元 | ||
4RPZ2 | 2.25“ | 1-17 / 32“ | 拋光鉻 | 1-21/32" to 2-1/32" | 1.25“ | 解鎖 | 鐵件 | 21機構/ 32“ | 新台幣1,761元 | ||
4RPZ3 | 2.25“ | 1-17 / 32“ | 黑色粉末塗層 | 2-1/32" to 2-21/32" | 1.25“ | 解鎖 | 鐵件 | 21機構/ 32“ | 新台幣1,826元 | ||
4RPZ4 | 1 11機構/ 32“ | 1-1 / 16“ | 拋光鉻 | 0“至1-1 / 32” | 21機構/ 32“ | 解鎖 | 鐵件 | 3機構/ 8“ | 新台幣1,165元 | ||
4RPZ5 | 1 11機構/ 32“ | 1-1 / 16“ | 黑色粉末塗層 | 0“至1-1 / 32” | 21機構/ 32“ | 解鎖 | 鐵件 | 3機構/ 8“ | - | 詢價
| |
4RRA1 | 27機構/ 32“ | 1-5 / 16“ | 拋光鉻 | 3/16" to 1-19/32" | 1 25機構/ 32“ | 解鎖 | 鐵件 | - | 新台幣2,390元 |