Battery Doctor 20068 | 電池充電器和維護器,安裝式,自動,電池電壓 12vdc 和 24vdc | Raptor Supplies 台灣
BATTERY DOCTOR 20068 電池充電器和維護器,安裝式,自動,電池電壓 12VDC 和 24VDC | CG9AHU 48VF14

BATTERY DOCTOR 20068 電池充電器和維護器,已安裝,自動,電池電壓 12VDC 和 24VDC

貨號:CG9AHU Model: 20068,en交叉參考:48VF14
NT$3,944 /單元
本產品只能以4的倍數發貨
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電池充電器和維護器
安培4至8A
電纜長度6.5英尺
輸入電流4A,8A
輸入電壓120V交流
操作類型Automatic 自動錶
總深度2 1機構/ 2“
總高度7 1機構/ 2“
總寬度4 1機構/ 2“
電源線長度6英尺
電壓12到24V
電線尺寸14 AWG

送貨信息:

原產地中國

產品型號

產品型號安培電壓價錢
BATTERY DOCTOR 20060 電池充電器和維護器,12V,1A/4A | CG9層次分析法 200601A / 4A12V新台幣2,630元
詢價
BATTERY DOCTOR 20062 電池充電器和維護器,12V,500mA | CG9AHQ 20062500mA12V新台幣714元
詢價
BATTERY DOCTOR 20063 電池充電器和維護器,壁掛式,12V,2A | CG9AHR 200632A12V新台幣2,006元
詢價
BATTERY DOCTOR 20067 電池充電器和維護器,防雨,6 至 12V,2A | CG9AHT 200672A6到12V新台幣2,408元
詢價
BATTERY DOCTOR 20069 電池充電器和維護器,防雨,12V,1.25A | CG9AHV 200691.25A12V新台幣2,006元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BATTERY DOCTOR 20068 電池充電器和維護器,已安裝,自動,電池電壓 12VDC 和 24VDC
新台幣3,944元 /單元