得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 太陽能電池充電器和維護器 |
AC線長 | 6英尺 |
安培 | 0.3至2.75A |
電纜規 | 8 AWG |
輸入 | 12V |
手動(M)/自動(A) | A |
總深度 | 5.25“ |
總高度 | 1.5“ |
總寬度 | 4.5“ |
測試功能 | 指示燈 |
UL額定電流12V | 0.3至2.75A |
額定電壓 | 12 VDC |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8504409570 |
原產地 | CN |