項目 | 立方卡車蓋 |
顏色 | 藍色 |
適合容器尺寸 | 25 cu。 英尺 |
蓋類型 | 標準 |
材料 | 保利 |
總高度 | 2.25“ |
總長度 | 46“ |
總寬度 | 34“ |
船重(kg) | 8.16 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 120.65 |
船寬(厘米) | 90.17 |
HS代碼 | 8716905060 |
原產地 | US |
型號 | 顏色 | 適合容器尺寸 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PBL-4 | 灰色 | 5 cu。 英尺 | 2" | 32.75“ | 21.25“ | 新台幣2,712元 | |
PBL-6 | 灰色 | 7-1 / 2立方英寸 英尺 | 2" | 32.25“ | 23.25“ | 新台幣2,796元 | |
PBL-7 | 灰色 | 9 cu。 英尺 | 2" | 37“ | 24.5“ | 新台幣2,953元 | |
PBL-8 | 灰色 | 10 cu。 英尺 | 2" | 36.25“ | 24.25“ | 新台幣3,565元 | |
PBL-10 | 灰色 | 12-1 / 2立方英寸 英尺 | 2.25“ | 38.25“ | 29.25“ | 新台幣3,934元 | |
PBL-12 | 灰色 | 15 cu。 英尺 | 2.25“ | 38“ | 28.25ft。 | 新台幣4,196元 | |
PBL-14 | 灰色 | 17-2 / 5立方英寸 英尺 | 2.25“ | 43.75“ | 31.75“ | 新台幣4,402元 |