項目 | 蒸汽/液壓加熱器元件 |
進口/出口NPT | 1-1 / 4“ |
總長: | 4ft。 |
最高 流體溫度 | 650學位F. |
最大。 壓力 | 660 PSI |
輸出@ 2 PSI Steam | 1600/2250英熱 |
管材 | 鐵件 |
管尺寸 | 1.25“ |
船重(kg) | 10.89 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 137.16 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8419110000 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|
ST1443-03 | 3ft。 | 新台幣8,918元 | |
ST1445-05 | 5ft。 | 新台幣15,062元 | |
S144032-0600 | 6" | 新台幣18,234元 | 詢價
|