項目 | 蒸汽/液壓加熱器元件 |
進口/出口NPT | 1-1 / 4“ |
總長: | 6" |
最高 流體溫度 | 300學位F. |
最大。 壓力 | 194 PSI |
輸出@ 2 PSI Steam | 2130/2510英熱 |
管材 | 銅 |
管尺寸 | 1.25“ |
船重(kg) | 4.99 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 200.66 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 8419110000 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|
STC14353-03 | 3ft。 | 新台幣3,581元 | |
STC14354-04 | 4ft。 | 新台幣4,769元 | |
STC14355-05 | 5ft。 | 新台幣6,468元 |