得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 乳頭 |
基本連接類型 | 兩端都有螺紋 |
主體材料 | 黑鋼 |
內部Dia。 | 0.493“ |
總長: | 3.5“ |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 150華氏度時為360 psi |
外直徑。 | 0.675“ |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
活動行程 | 40 |
無縫/焊接 | 焊接 |
螺紋類型 | NPT |
室壁厚度 | 0.091“ |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 7307995015 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 總長: | 外直徑。 | 管道尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
330000605 | 0.269“ | 1.5“ | 0.405“ | 1機構/ 8“ | 0.068“ | 新台幣123元 | |
330000803 | 0.269“ | 2" | 0.405“ | 1機構/ 8“ | 0.068“ | 新台幣119元 | |
330001009 | 0.269“ | 2.5“ | 0.405“ | 1機構/ 8“ | 0.068“ | 新台幣167元 | |
330001207 | 0.269“ | 3" | 0.405“ | 1機構/ 8“ | 0.068“ | 新台幣142元 | |
330001405 | 0.269“ | 3.5“ | 0.405“ | 1機構/ 8“ | 0.068“ | 新台幣164元 | |
330002007 | 0.269“ | 5" | 0.405“ | 1機構/ 8“ | 0.068“ | 新台幣314元 | |
330002403 | 0.269“ | 6" | 0.405“ | 1機構/ 8“ | 0.068“ | 新台幣350元 |