項目 | 封閉管接頭 |
基本連接類型 | 兩端都有螺紋 |
主體材料 | 黑鋼 |
內部Dia。 | 3.068“ |
總長: | 關閉 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 150華氏度時為360 psi |
外直徑。 | 3.5“ |
管道尺寸 | 3" |
活動行程 | 40 |
無縫/焊接 | 焊接 |
螺紋類型 | NPT |
室壁厚度 | 0.216“ |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 7307995015 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 總長: | 外直徑。 | 管道尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
330000209 | 0.269“ | 3機構/ 4“ | 0.405“ | 1機構/ 8“ | 0.068“ | 新台幣93元 | |
330005000 | 0.364“ | 7機構/ 8“ | 0.54“ | 1機構/ 4“ | 0.088“ | 新台幣110元 | |
330009804 | 0.493“ | 關閉 | 0.675“ | 3機構/ 8“ | 0.091“ | 新台幣115元 | |
330023805 | 1.049“ | 關閉 | 1.315“ | 1" | 0.133“ | 新台幣158元 | |
330028200 | 1.38“ | 關閉 | 1.66“ | 1.25“ | 0.14“ | 新台幣207元 | |
330037003 | 2.067“ | 關閉 | 2.375“ | 2" | 0.154“ | 新台幣342元 | |
330041203 | 2.469“ | 關閉 | 2.875“ | 2.5“ | 0.203“ | 新台幣980元 |