得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 乳頭 |
基本連接類型 | 兩端都有螺紋 |
主體材料 | 黑鋼 |
內部Dia。 | 4.026“ |
總長: | 5" |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 150華氏度時為360 psi |
外直徑。 | 4.5“ |
管道尺寸 | 4" |
活動行程 | 40 |
無縫/焊接 | 焊接 |
螺紋類型 | NPT |
室壁厚度 | 0.237“ |
船重(kg) | 1.42 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 7307995015 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 總長: | 外直徑。 | 管道尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
330000605 | 0.269“ | 1.5“ | 0.405“ | 1機構/ 8“ | 0.068“ | 新台幣123元 | |
330000803 | 0.269“ | 2" | 0.405“ | 1機構/ 8“ | 0.068“ | 新台幣119元 | |
330001009 | 0.269“ | 2.5“ | 0.405“ | 1機構/ 8“ | 0.068“ | 新台幣167元 | |
330001207 | 0.269“ | 3" | 0.405“ | 1機構/ 8“ | 0.068“ | 新台幣142元 | |
330001405 | 0.269“ | 3.5“ | 0.405“ | 1機構/ 8“ | 0.068“ | 新台幣164元 | |
330002007 | 0.269“ | 5" | 0.405“ | 1機構/ 8“ | 0.068“ | 新台幣314元 | |
330002403 | 0.269“ | 6" | 0.405“ | 1機構/ 8“ | 0.068“ | 新台幣350元 |