項目 | 循環鍋爐控制 |
控制範圍 | 140至180 F |
電氣連接 | 螺絲端子 |
滿載電流@ 120V | 7.4 |
身高 | 6.5“ |
總長: | 4.92“ |
鎖定轉子電流@ 120V | 44.4 |
最小 線徑 | 16 AWG |
傳感器 | 10K熱敏電阻 |
傳感器範圍 | 60度F至250度F |
類別 | 油 |
重量 | 1.70磅。 |
信號寬度 | 3.51“ |
船重(kg) | 1.13 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 20.65 |
船寬(厘米) | 12.07 |
HS代碼 | 8416900000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 類別 | 重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
7600B0001GU | 氣 | 2.50磅。 | 新台幣21,281元 |