項目 | 配重地板起重機 |
動臂位置 | 46" , 52" , 57 7/8" , 64" |
容量 | 1000 lbs |
完 | 鍍鉻 |
身高 | 64.75“ |
總長: | 61“ |
最大限度。 掛鉤高度 | 104" , 91" , 95" , 99" |
分鐘掛鉤高度 | 12" , 16" , 21" , 6" |
泵類型 | 兩速手動 |
信號寬度 | 30.5“ |
船重(kg) | 762.75 |
船高(厘米) | 182.88 |
船長(厘米) | 203.2 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 8426990000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 動臂位置 | 容量 | 泵類型 | 最大限度。 掛鉤高度 | 分鐘掛鉤高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-500CW | 41" , 47" , 53" , 59" | 500 lbs | 單速手動 | 104" , 88" , 94" , 99" | 13" , 17" , 22" , 9" | 新台幣115,050元 | ||
B-2000CW | 51 3/4" , 60 1/4" , 70 1/2" , 80 3/4" , 91 1/4" | 2000 lbs | 兩速手動 | 107 英寸、114 英寸、122 英寸、130 英寸、138 英寸 | 14 英寸、21 英寸、28 英寸、34 英寸、8 英寸 | 新台幣266,634元 | 詢價
| |
B-2000CW PL-DC1 | 51 3機構/ 4“ | 2000磅。 | - | - | - | 新台幣336,820元 | 詢價
| |
B-1000CW PL-DC1 | 41 1機構/ 2“ | 1000磅。 | - | - | - | 新台幣227,516元 | ||
B-1500CW | - | - | - | - | - | 新台幣273,360元 | 詢價
|