項目 | 無菌取樣湯匙系統 |
碗尺寸 | 7.8 厘米 x 4.1 厘米 x 2.9 厘米/3-1/16 英寸 x 1-5/8 英寸 x 1-1/8 英寸 |
容量 | 60 毫升/2 盎司 |
顏色 | 白色帶透明蓋 |
手柄長度 | 12.7cm / 5“ |
材料 | 無菌聚苯乙烯 |
總長度 | 20.5 厘米/8-1/16 英寸 |
總寬度 | 4.1 厘米/1-5/8 英寸 |
類別 | 無菌湯匙取樣系統 |
船重(kg) | 2.84 |
船高(厘米) | 27.69 |
船長(厘米) | 41.4 |
船寬(厘米) | 37.34 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 碗尺寸 | 容量 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H36924-0000 | 9.4 厘米 x 5.1 厘米 x 3.3 厘米/3-11/16 英寸 x 2 英寸 x 1-5/16 英寸 | 125 毫升/4 盎司 | 22.1 厘米/8-1/16 英寸 | 5.1cm / 2“ | 新台幣15,018元 |