項目 | 玻璃瓶 |
基本材料 | 塑料 |
身體顏色 | 重設 |
主體材料 | 聚丙烯 |
容量 | 1,000mL |
瓶蓋顏色 | 白色 |
封蓋材料 | 聚丙烯 |
直徑 | 100mm |
畢業範圍 | 未指定 |
身高 | 178mm |
口 | 寬 |
螺絲蓋尺寸 | 70mm |
三方圈 | 圓柱 |
船重(kg) | 0.74 |
船高(厘米) | 33.66 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 3923300090 |
原產地 | US |
型號 | 身體顏色 | 容量 | 瓶蓋顏色 | 直徑 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F10916-0000 | 透明 | 4,000mL | 透明 | 149mm | 286mm | 新台幣3,960元 | |
F10913-0000 | 透明 | 500mL | 透明 | 81mm | 135mm | 新台幣3,071元 | |
F10917-0000 | 透明 | 8,000mL | 透明 | 188mm | 334mm | 新台幣2,680元 | |
F10915-0000 | 透明 | 2,000mL | 透明 | 125mm | 213mm | 新台幣3,449元 |