得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 烏爾班蒂漏斗 |
容量 | 224ml |
顏色 | 重設 |
漏斗材質 | 聚甲基戊烯 |
漏斗最大外徑 | 4.40“ |
渠道頂部ID | 100mm |
總高度 | 7.58“ |
莖長 | 108mm |
莖外徑 | 10mm |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 3926909910 |
原產地 | US |