項目 | 採樣勺 |
碗尺寸 | 92X48X35 (3 5/8X1 7/8X13/8") |
容量 | 100cc |
顏色 | 透明 |
手柄長度 | 4" |
材料 | 聚丙烯 |
總長度 | 3.625“ |
總寬度 | 1.875“ |
類別 | 耐化學腐蝕 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 22.1 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 3926909910 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 碗尺寸 | 容量 | 手柄長度 | 總長度 | 總寬度 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F36753-0000 | 127X51X51 (5X2x 2") | 200cc | 2.5“ | 5" | 2" | 1 | 新台幣1,615元 | ||
F36756-0000 | 203X121X76 (8X4 3/4X3") | 1100cc | 4" | 8" | 4.75“ | 6 | 新台幣1,798元 | ||
F36749-0000 | 89X38X32 (3 1/2X1 1/2X11/4") | 75cc | 1.875“ | 3.5“ | 1.5“ | 12 | 新台幣1,504元 | ||
F36748-0000 | 76X38X25 (3X1 1/2x 1") | 60cc | 4" | 3" | 1.5“ | 12 | 新台幣1,749元 | ||
F36747-0000 | 60X29X25 (2 3/8x 11/8x 1") | 22cc | 1.25“ | 2.375“ | 1.125“ | 12 | 新台幣640元 |