項目 | 乾燥器 |
顏色 | 重設 |
總高度 | 20.4“ |
總長度 | 16.3“ |
總寬度 | 13.4“ |
船重(kg) | 10.8 |
船高(厘米) | 44.45 |
船長(厘米) | 58.42 |
船寬(厘米) | 48.26 |
HS代碼 | 3926909910 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 顏色 | 內部Dia。 | 材料 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F42027-0000 | - | 重設 | 9.437“ | 聚碳酸酯、PP 旋塞閥,帶 PTFE 塞 | 12.125“ | - | - | 新台幣8,066元 | ||
F42066-0000 | 0.21 cu。 英尺 | 重設 | - | 丙烯酸樹脂 | 30.48cm | 12“ | 12“ | 新台幣32,572元 | ||
F42031-0000 | - | 清除白色底 | 7.75“ | 聚碳酸酯,PP底 | 10.25“ | - | - | 新台幣4,331元 | ||
F42071-0000 | - | 重設 | - | - | 8 2機構/ 5“ | 16 3機構/ 10“ | 13 2機構/ 5“ | 新台幣12,931元 | ||
F42012-0000 | - | 重設 | 5.875“ | 透明的聚碳酸酯頂部和底部,聚丙烯旋塞閥和PTFE塞 | 8.125“ | - | - | 新台幣4,688元 | ||
F41099-0000 | 0.015 立方英尺 | 重設 | 6.75“ | 透明聚碳酸酯頂部、白色聚丙烯底部、聚丙烯旋塞閥和 PTFE 塞 | 5" | - | - | 新台幣5,213元 | ||
H42053-0002 | 0.14 立方英尺 | 重設 | - | 聚苯乙烯 | 6.75“ | 8.25“ | 10.625“ | 新台幣20,982元 |