項目 | 採樣勺 |
容量 | 0.8毫升/2.8毫升 |
顏色 | 銀色 |
手柄長度 | 6.25“ |
材料 | 不銹鋼 |
總長度 | 7 1機構/ 10“ |
總寬度 | 1.125“ |
尺寸 | 18厘米 |
類別 | 雙端 |
工作溫度 | 121攝氏度(250華氏度) |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8215993500 |
原產地 | DE |
型號 | 容量 | 手柄長度 | 總長度 | 總寬度 | 尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H36729-0021 | 1.6毫升/3.0毫升 | 5 4機構/ 5“ | 8 9機構/ 32“ | - | 21厘米 | 2 | 新台幣4,511元 | |
H36729-0015 | 0.5毫升/2.0毫升 | 5 29機構/ 64“ | 5 9機構/ 10“ | 1.25“ | 15厘米 | 2 | 新台幣3,404元 | |
H36729-0030 | 2.0毫升/8.0毫升 | 9.25“ | 11 4機構/ 5“ | 1.5“ | 30厘米 | 2 | 新台幣4,022元 |