項目 | 舀 |
容量 | 1 升/1 夸脫。 |
顏色 | 不透明 |
手柄長度 | 12.7cm / 5“ |
材料 | 聚乙烯 |
總長度 | 25.4cm / 10“ |
總寬度 | 14.5“ |
類別 | 大圓柱形勺 |
船重(kg) | 0.33 |
船高(厘米) | 16 |
船長(厘米) | 23.11 |
船寬(厘米) | 19.3 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 顏色 | 手柄長度 | 材料 | 總長度 | 總寬度 | 類別 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H36760-0000 | 4 升/1 加侖。 | 不透明 | 12.7cm / 5“ | 聚乙烯 | 38.1cm / 15“ | 18.1 厘米/7-1/8 英寸 | 大圓柱形勺 | 1 | 新台幣5,021元 | ||
F36758-0000 | 2 升/1/2 加侖。 | 白色 | 12.2 厘米/4-13/16 英寸 | 聚丙烯 | 34.9 厘米/13-3/4 英寸 | 14.8 厘米/5-3/16 英寸 | 矩形形狀,圓角勺 | 6 | 新台幣5,589元 |