項目 | 無菌取樣勺 |
碗尺寸 | 25X76X38mm (1X3X1 1/2") |
容量 | 60mL / 2盎司 |
顏色 | 白色 |
手柄長度 | 5" |
材料 | 聚苯乙烯 |
總長度 | 8" |
總寬度 | 1" |
類別 | 無菌 |
船重(kg) | 2.25 |
船高(厘米) | 29.21 |
船長(厘米) | 60.71 |
船寬(厘米) | 41.66 |
HS代碼 | 3926909910 |
原產地 | US |
型號 | 碗尺寸 | 容量 | 顏色 | 手柄長度 | 總長度 | 總寬度 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H36904-0000 | 1"x 3-1/2"X13/4" | 125mL / 4盎司 | 白色 | 5.187“ | 8 11機構/ 16“ | 1" | 100 | 新台幣9,770元 | |
H36906-0000 | 51X127X51mm (2X5X2") | 250mL / 8盎司 | 白色 | 2.5“ | 7.5“ | 2" | 100 | 新台幣12,642元 | |
H36902-2002 | 25X76X38mm (1X3X1 1/2") | 60ml(2oz) | 紅 | 5" | 8" | 1" | 100 | 新台幣9,024元 |