項目 | 無菌金屬/ X射線可探測取樣勺 |
碗尺寸 | 7.6 X 3.8 X 2.5cm(3 X1.5 X 1“) |
容量 | 60ml(2oz) |
顏色 | 藍色 |
手柄長度 | 12.7cm(5“) |
材料 | FDA級PS,SS粉末 |
總長度 | 20.3cm(8“) |
總寬度 | 3.8cm(1.5“) |
尺寸 | 60ml(2oz) |
類別 | 金屬可檢測無菌 |
船重(kg) | 2.3 |
船高(厘米) | 27.69 |
船長(厘米) | 41.15 |
船寬(厘米) | 37.34 |
HS代碼 | 3926909910 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 碗尺寸 | 容量 | 手柄長度 | 總長度 | 總寬度 | 尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H36904-0006 | 9.1 X 4.6 X 3.1cm(3.5 X 1.75 X 1.25“) | 125ml(4oz) | 12.7cm(5“) | 21.8cm(8.5“) | 4.6cm(1.75“) | 125ml(4oz) | 100 | 新台幣16,690元 | ||
H36906-0006 | 12.7 X 5.1 X 5.1cm(5 X 2 X 2“) | 250ml(8oz) | 6.4cm(2.5“) | 19.1cm(7.5“) | 5.1cm(2.0“) | 250ml(8oz) | 100 | 新台幣28,166元 |