項目 | 無菌取樣勺 |
碗尺寸 | 25X89X44mm (1x 3 1/2X1 3/4") |
容量 | 125ml(4oz) |
顏色 | 紅 |
手柄長度 | 5" |
材料 | 聚苯乙烯 |
總長度 | 16“ |
總寬度 | 1" |
類別 | 無菌 |
船重(kg) | 2.63 |
船高(厘米) | 34.29 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 36.83 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 碗尺寸 | 容量 | 手柄長度 | 總長度 | 總寬度 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H36906-2008 | 51X127X51mm (2X5X2") | 250 毫升(8 盎司) | 2.5“ | 8.5“ | 2" | 100 | 新台幣13,417元 |