項目 | 無菌採樣勺 |
容量 | 25cc |
顏色 | 白色 |
手柄長度 | 6 2機構/ 5“ |
材料 | 聚苯乙烯 |
總長度 | 10“ |
總寬度 | 2.125“ |
類別 | 無菌 |
船重(kg) | 1.22 |
船高(厘米) | 16.76 |
船長(厘米) | 32 |
船寬(厘米) | 26.42 |
HS代碼 | 3924104000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 手柄長度 | 材料 | 總長度 | 總寬度 | 類別 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F36740-0001 | 1.25ml | 3 3機構/ 10“ | 無菌聚苯乙烯 | 4" | 1機構/ 2“ | 無菌 | 100 | 新台幣5,170元 | ||
F36740-0004 | 8mL | 3.5“ | 無菌聚苯乙烯 | 4 9機構/ 10“ | 1 1機構/ 5“ | 耐腐蝕 | 1 | 新台幣5,085元 |