項目 | 萬向節 |
缸徑 | 3機構/ 8“ |
結構 | 不銹鋼 |
設計 | 滾針軸承 |
槽 | 標準靴子固定 |
鍵槽 | 3/32 x 3/64英寸 |
外直徑。 | 3機構/ 4“ |
總長度 | 2 11機構/ 16“ |
緊定螺釘 | 6-32 |
標準孔 | 3機構/ 8“ |
靜態斷裂扭矩(英寸-磅) | 95 |
類別 | 鍵槽 |
用於 | 最大工作角度高達45度且轉速更高的應用 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8483604000 |
原產地 | US |
型號 | 用於 | 缸徑 | 結構 | 設計 | 鍵槽 | 外直徑。 | 總長度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB-UJ750X3 / 8 | 最大工作角度高達45度且轉速更高的應用 | 3機構/ 8“ | 合金鋼 | 滾針軸承 | - | 3機構/ 4“ | 2 11機構/ 16“ | 樸素 | 新台幣10,350元 | |
SS-NB-UJ750X3 / 8 | 最大工作角度高達45度且轉速更高的應用 | 3機構/ 8“ | 不銹鋼 | 滾針軸承 | - | 3機構/ 4“ | 2 11機構/ 16“ | 樸素 | 新台幣10,945元 | |
NB-UJ1000x1 / 2 | 最大工作角度高達45度且轉速更高的應用 | 1機構/ 2“ | 合金鋼 | 滾針軸承 | - | 1" | 3.375“ | 樸素 | 新台幣13,223元 | |
SS-NBUJ1000X1 / 2 | 最大工作角度高達45度且轉速更高的應用 | 1機構/ 2“ | 不銹鋼 | 滾針軸承 | - | 1" | 3.375“ | 樸素 | 新台幣15,937元 | |
NB-UJ1250X5 / 8 | 最大工作角度高達45度且轉速更高的應用 | 5機構/ 8“ | 合金鋼 | 滾針軸承 | - | 1.25“ | 3.75“ | 樸素 | 新台幣12,679元 | |
SS-NBUJ1250X5 / 8 | 最大工作角度高達45度且轉速更高的應用 | 5機構/ 8“ | 不銹鋼 | 滾針軸承 | - | 1.25“ | 3.75“ | 樸素 | 新台幣16,298元 | |
NB-UJ1500X3 / 4 | 最大工作角度高達45度且轉速更高的應用 | 3機構/ 4“ | 合金鋼 | 滾針軸承 | - | 1.5“ | 4.25“ | 樸素 | 新台幣15,574元 |