項目 | 萬向節 |
缸徑 | 35mm |
結構 | 合金鋼 |
設計 | 摩擦軸承 |
鍵槽 | 8 x 33.3毫米 |
外直徑。 | 58mm |
總長度 | 122mm |
標準孔 | 35mm |
靜態斷裂扭矩(英寸-磅) | 23,729 |
類別 | 樸素 |
用於 | 最大工作角度達45度的應用 |
船重(kg) | 1.76 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8483604000 |
原產地 | IT |
型號 | 用於 | 缸徑 | 結構 | 設計 | 鍵槽 | 外直徑。 | 總長度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB-UJ750X3 / 8 | 最大工作角度高達45度且轉速更高的應用 | 3機構/ 8“ | 合金鋼 | 滾針軸承 | - | 3機構/ 4“ | 2 11機構/ 16“ | 樸素 | 新台幣9,434元 | |
SS-NB-UJ750X3 / 8 | 最大工作角度高達45度且轉速更高的應用 | 3機構/ 8“ | 不銹鋼 | 滾針軸承 | - | 3機構/ 4“ | 2 11機構/ 16“ | 樸素 | 新台幣10,712元 | |
NB-UJ1000x1 / 2 | 最大工作角度高達45度且轉速更高的應用 | 1機構/ 2“ | 合金鋼 | 滾針軸承 | - | 1" | 3.375“ | 樸素 | 新台幣12,311元 | |
SS-NBUJ1000X1 / 2 | 最大工作角度高達45度且轉速更高的應用 | 1機構/ 2“ | 不銹鋼 | 滾針軸承 | - | 1" | 3.375“ | 樸素 | 新台幣14,117元 | |
NB-UJ1250X5 / 8 | 最大工作角度高達45度且轉速更高的應用 | 5機構/ 8“ | 合金鋼 | 滾針軸承 | - | 1.25“ | 3.75“ | 樸素 | 新台幣12,471元 | |
SS-NBUJ1250X5 / 8 | 最大工作角度高達45度且轉速更高的應用 | 5機構/ 8“ | 不銹鋼 | 滾針軸承 | - | 1.25“ | 3.75“ | 樸素 | 新台幣14,437元 | |
NB-UJ1500X3 / 4 | 最大工作角度高達45度且轉速更高的應用 | 3機構/ 4“ | 合金鋼 | 滾針軸承 | - | 1.5“ | 4.25“ | 樸素 | 新台幣13,796元 |