得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 2V567盒子的防風雨罩 |
顏色 | 銀灰 |
封面材料 | 熱塑性 |
深度 | 7機構/ 8“ |
墊片材料 | 氯丁橡膠 |
身高 | 4" |
蓋子樣式 | 無蓋 |
材料 | 壓鑄鋅 |
安裝盒 | 4英寸圓形簇-封面 |
安裝方向 | 直式 |
NEMA號 | 3R |
幫派數量 | 1 |
類別 | 設備 |
信號寬度 | 4.12“ |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 8536908030 |
原產地 | IN |