項目 | 噴嘴 |
缸徑 | 15.875 mm |
孔直徑。 | 5機構/ 8“ |
連接型式 | 螺紋的 |
材料 | 銅 |
尺寸 | H = .810,W = 1.525,D = .935 |
次數 | Large |
類別 | 中央射擊 |
電線尺寸 | 5機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 6.86 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 7419995050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 缸徑 | 孔直徑。 | 材料 | 次數 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS-1200B | 12.7 mm | 1機構/ 2“ | 黃銅 | Small | 1機構/ 2“ | 新台幣708元 | ||
NS-1218B | 12.7 mm | 1機構/ 2“ | 黃銅 | Small | 1機構/ 2“ | 新台幣799元 | ||
NS-5818C | 15.875 mm | 5機構/ 8“ | 銅 | Small | 5機構/ 8“ | 新台幣806元 | ||
N-二5818C | 15.875 mm | 5機構/ 8“ | 銅 | Large | 5機構/ 8“ | 新台幣1,022元 | ||
N-5818B | 15.875 mm | 5機構/ 8“ | 黃銅 | Large | 5機構/ 8“ | 新台幣1,081元 | ||
N-二5814C | 15.875 mm | 5機構/ 8“ | 銅 | Large | 5機構/ 8“ | 新台幣815元 | ||
NST-3818B | 3.175 mm | 1機構/ 8“ | 黃銅 | 小,錐形,凹進 | 3機構/ 8“ | 新台幣881元 |