項目 | MIG電焊槍 |
安培 | 200 |
交流電 | 200A |
角 | 45學位 |
電纜長度 | 4.572m |
導體管 | 可旋轉,短45度 |
佔空比 | 企業排放佔全球 100% |
手柄類型 | 彎 |
襯墊 | 通用常規襯墊 |
米格槍號 | Q2015AB8CM |
總長度 | 11.2“ |
後連接 | 磨坊主 |
迴轉 | 360學位 |
觸發 | 標準 |
管材 | 鋁 |
管尺寸 | 短 |
類別 | 帶Centerfire觸點的標準扳機 |
電線尺寸 | .035 |
船重(kg) | 4.52 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 53.59 |
HS代碼 | 8515902000 |
原產地 | US |
型號 | 角 | 迴轉 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
Q2015AB8CTC | 45學位 | 360學位 | 新台幣23,995元 | |
Q2015TB8CMC | 30學位 | 0學位 | 新台幣23,995元 | |
Q2015TB8CTC | 45學位 | 360學位 | 新台幣23,995元 |