項目 | MIG電焊槍 |
安培 | 300 |
交流電 | 300A |
角 | 45學位 |
電纜長度 | 4.572m |
導體管 | 可旋轉,中等45度 |
佔空比 | 企業排放佔全球 100% |
手柄類型 | 彎 |
襯墊 | 通用常規襯墊 |
米格槍號 | Q3015TE8EL |
總長度 | 13“ |
後連接 | 林肯 |
迴轉 | 360學位 |
觸發 | 標準 |
管材 | 鋁 |
管尺寸 | Medium |
類別 | 帶Centerfire觸點的標準扳機 |
電線尺寸 | .045 |
船重(kg) | 5.13 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 53.59 |
HS代碼 | 8515902000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 安培 | 交流電 | 管材 | 管尺寸 | 類別 | 電線尺寸 | 角 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3015AE8EMC | 13“ | 300 | 300A | 鋁 | Medium | 帶Centerfire觸點的標準扳機 | .045 | 45學位 | 新台幣29,822元 | ||
Q3015AE8ETC | 13“ | 300 | 300A | 鋁 | Medium | 帶Centerfire觸點的標準扳機 | .045 | 45學位 | 新台幣29,905元 | ||
Q3015AE8ELC | 13“ | 300 | 300A | 鋁 | Medium | 帶Centerfire觸點的標準扳機 | .045 | 45學位 | 新台幣29,905元 | ||
Q3015AE8XMC | 13“ | 300 | 300A | 鋁 | Medium | 帶Centerfire觸點的標準扳機 | .045 | 45學位 | 新台幣28,669元 | ||
Q3015AE8HMC | 13“ | 300 | 300A | 鋁 | Medium | 帶Centerfire觸點的標準扳機 | .052 | 45學位 | 新台幣29,863元 | ||
Q5015GI8LMC | 13.1“ | 500 | 500A | 鋁 | - | 帶Centerfire觸點的標準扳機 | 3/32 | 60學位 | 新台幣37,143元 | ||
FLX3515AM | 10.700“ | 350 | 350A | 玻璃纖維袖 | 短 | 小型扳機護板,帶Centerfire觸頭 | 1)/ 16 3 / 32( | 60學位 | 新台幣34,519元 |