項目 | 加熱風幕 |
風速 | 3500英尺/分 |
風量 | 1882 CFM |
dBA @ 10英尺 | 67 |
深度 | 13“ |
加熱千瓦 | 10 |
身高 | 14“ |
外殼顏色 | 白色 |
外殼材質 | 鋁 |
Hz | 60 |
最高 安培 | 31.3 |
Max.最高Door Width門寬 | 4英尺 |
Max.最高Mounting Height安裝高度 | 10英尺 |
最高 轉速 | 1750 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機功率 | 1/2 |
電機類型 | 永久分離電容器 |
電機數 | 1 |
速度數 | 3 |
段落 | 3 |
要求 | 硬接線 |
電壓 | 208 |
信號寬度 | 51“ |
船重(kg) | 37.65 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 146.05 |
船寬(厘米) | 46.99 |
HS代碼 | 8516290090 |
原產地 | US |
型號 | 風量 | 最高 安培 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHC10-1036EX-100-3X-G | 1812 CFM | 31.3 | 208 | 39“ | 新台幣81,243元 | |
CHC10-2072EX-160-3X-G | 3624 CFM | 48.6 | 208 | 75“ | 新台幣122,414元 | 詢價
|
CHC10-1036EZ-100-3X-G | 1812 CFM | 13.4 | 460 | 39“ | 新台幣81,243元 | |
CHC10-1048EZ-100-3X-G | 1882 CFM | 13.4 | 460 | 51“ | 新台幣82,275元 | |
CHC10-2072EZ-160-3X-G | 3624 CFM | 20.8 | 460 | 75“ | 新台幣132,560元 | 詢價
|