項目 | 開車穿過窗戶空氣幕 |
風速 | 2800英尺/分 |
風量 | 135 CFM |
dBA @ 10英尺 | 51 |
深度 | 7.75“ |
身高 | 7" |
外殼顏色 | 銀色 |
外殼材質 | 粉末塗層鋁 |
Hz | 60 |
最高 安培 | 1.6 |
Max.最高Door Width門寬 | 1-1 / 2英尺 |
Max.最高Mounting Height安裝高度 | 3英尺 |
最高 轉速 | 1625 |
電機外殼 | 已提交 |
電機功率 | 1/12 |
電機類型 | 陰影極 |
電機數 | 1 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
要求 | 20A專用電路 |
電壓 | 115 |
信號寬度 | 17.25“ |
船重(kg) | 6.06 |
船高(厘米) | 54.61 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 23.37 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |
型號 | 風量 | 項目 | 最高 安培 | 電機功率 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DTU03-2026AA | 200 CFM | 開車穿過窗戶空氣幕 | 2.2 | 1 / 12,1 / 20 | 25.25“ | 新台幣28,936元 | |
DTU03-1018EA | 135 CFM | 車窗玻璃幕簾加熱驅動 | 18.3 | 1/12 | 17.25“ | 新台幣29,679元 | |
DTU03-2026EA | 200 CFM | 車窗玻璃幕簾加熱驅動 | 18.9 | 1 / 12,1 / 20 | 25.25“ | 新台幣42,993元 |