項目 | 高速風幕 |
風速 | 4000英尺/分 |
風量 | 4782 CFM |
dBA @ 10英尺 | 66 |
深度 | 18“ |
外殼顏色 | 灰色 |
外殼材質 | 粉末塗層鋼 |
Hz | 60 |
最高 安培 | 4.2 |
Max.最高Door Width門寬 | 12英尺 |
Max.最高Mounting Height安裝高度 | 10英尺 |
最高 轉速 | 1680 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機功率 | 1/2 |
電機類型 | 永久分離電容器 |
電機數 | 3 |
速度數 | 1 |
段落 | 3 |
要求 | 硬接線 |
電壓 | 460 |
信號寬度 | 147“ |
船重(kg) | 184.5 |
船高(厘米) | 71.12 |
船長(厘米) | 391.16 |
船寬(厘米) | 63.5 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |
型號 | 風量 | 最高 安培 | 電機功率 | 段落 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDC12-2072AA-G | 3024 CFM | 13.0 | 1/2 | 1 | 115 | 75“ | 新台幣103,627元 | 詢價
|
IDC12-2084AA-G | 3166 CFM | 13.0 | 1/2 | 1 | 115 | 87“ | 新台幣106,478元 | 詢價
|
IDC12-2096AA-G | 3188 CFM | 13.0 | 1/2 | 1 | 115 | 102“ | 新台幣109,408元 | 詢價
|
IDC12-3096AA-G | 4332 CFM | 19.5 | 1/2 | 1 | 115 | 102“ | 新台幣137,246元 | 詢價
|
IDC12-3108AA-G | 4536 CFM | 19.5 | 1/2 | 1 | 115 | 111“ | 新台幣140,492元 | 詢價
|
IDC12-3120AA-G | 4678 CFM | 19.5 | 1/2 | 1 | 115 | 120“ | 新台幣143,541元 | 詢價
|
IDC12-3144AA-G | 4782 CFM | 19.5 | 1/2 | 1 | 115 | 147“ | 新台幣155,171元 | 詢價
|