項目 | 空氣幕 |
風速 | 5166英尺/分 |
風量 | 6190 CFM |
dBA @ 10英尺 | 69 |
深度 | 18“ |
身高 | 15“ |
外殼顏色 | 灰色/銀色 |
外殼材質 | 鋁鍍鋁鋼 |
Hz | 50/60 |
最高 安培 | 14 |
Max.最高Door Width門寬 | 13英尺 |
Max.最高Mounting Height安裝高度 | 12英尺 |
最高 轉速 | 1680 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機功率 | 1/2 |
電機類型 | 永久分離電容器 |
電機數 | 4 |
速度數 | 3 |
段落 | 3 |
要求 | 硬接線 |
電壓 | 208/240 |
信號寬度 | 157“ |
船重(kg) | 204.12 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 414.02 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 8414596095 |
型號 | 最高 轉速 | 風量 | 深度 | 電機外殼 | 電機功率 | 速度數 | 段落 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHC07-1036AC-PG | 1750 | 1812 CFM | 13“ | 完全封閉 | 3/4 | 1 | 1 | 115/208至240 | 新台幣33,902元 | |
SHC07-1042AC-PG | 1750 | 1752 CFM | 13“ | 完全封閉 | 3/4 | 1 | 1 | 115/208至240 | 新台幣34,886元 | |
SHC07-1048AC-PG | 1750 | 1882 CFM | 13“ | 完全封閉 | 3/4 | 1 | 1 | 115/208至240 | 新台幣35,543元 | |
SHC07-2072AC-PG | 1750 | 3624 CFM | 13“ | 完全封閉 | 3/4 | 1 | 1 | 115/208至240 | 新台幣60,059元 | 詢價
|
IDC12-4168AXY-G | 1680 | 6332 CFM | 18“ | 防滴漏 | 1/2 | 3 | 3 | 208/240 | 新台幣259,898元 | 詢價
|
IDC12-4180AXY-G | 1680 | 6354 CFM | 18“ | 防滴漏 | 1/2 | 3 | 3 | 208/240 | 新台幣268,605元 | 詢價
|
IDC12-5180AXY-G | 1680 | 7560 CFM | 18“ | 防滴漏 | 1/2 | 3 | 3 | 208/240 | 新台幣305,176元 | 詢價
|