項目 | 棘輪夾 |
棒材 | 合金鋼 |
酒吧大小 | 25/32 x 13/64英寸 |
鋼筋厚度(英寸) | 25/32 |
條寬(英寸) | 13/64 |
夾緊面(英寸) | 7/8 |
夾緊面D(英寸) | 1-1/2 |
夾緊面W(英寸) | 25/32 |
手柄長度 | 4.75“ |
處理材料 | 玻璃填充尼龍 |
負載能力 | 260磅。 |
最高 顎開口 | 4" |
公稱夾緊壓力 | 260磅。 |
標稱導軌尺寸(英寸) | 25/32 × 13/64 |
開放 | 4輸入。 |
墊類型 | 旋轉 |
喉深 | 3" |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 0.26 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 26.92 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 最高 顎開口 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
吉隆坡國際機場3.008 | 8" | 新台幣1,275元 | ||
吉隆坡國際機場3.0012 | 12“ | 新台幣1,353元 |