項目 | 自動調整夾鉗 |
臂部 | 2-3 / 8“水平高型 |
底座安裝中心 | 1-3 / 4 x 1英寸 |
結構 | 合金鋼體 |
直徑 | 7機構/ 8“ |
手柄 | 1 x 2-1 / 8“人體工學 |
腋下高度(英寸) | 1-1/2 |
容納量 | 700磅。 |
總高度 | 2.375“ |
總長度 | 8.25“ |
主軸 | M8 |
螺紋尺寸 | M8 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 20.83 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
STC-HH50 | 2" | 新台幣1,456元 |