項目 | 棒鉗 |
棒材 | 冷拔合金鋼 |
酒吧大小 | 1-5/32 |
鋼筋厚度(英寸) | 25/64 |
條寬(英寸) | 1-9/64 |
夾緊面(英寸) | 1-7/64 |
夾緊面D(英寸) | 1-3/4 |
夾緊面W(英寸) | 1-7/64 |
手柄長度 | 4.25 |
處理材料 | 複合塑料 |
最高 顎開口 | 8 |
公稱夾緊壓力 | 880磅。 |
標稱導軌尺寸(英寸) | 1-9/64 |
開放 | 8 |
墊類型 | 標準 |
螺絲尺寸 | 5/8 |
主軸直徑 | 5/8 |
旋轉墊 | 1-1/4 |
旋轉類型 | 可更換 |
喉深 | 4 |
類別 | 滑臂 |
船重(kg) | 1.13 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 17.78 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 類別 | 手柄長度 | 處理材料 | 項目 | 最高 顎開口 | 墊類型 | 螺絲尺寸 | 喉深 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGJ2.506+2K | 滑臂 | 4.25 | 複合塑料 | 棒鉗 | 6 | 標準 | 35/64 | 2.5 | 新台幣969元 | ||
TGJ2.512+2K | 滑臂 | 4.25 | 複合塑料 | 棒鉗 | 12 | 標準 | 35/64 | 2.5 | 新台幣998元 | ||
TGJ2.518+2K | 滑臂 | 4.25 | 複合塑料 | 棒鉗 | 18 | 標準 | 35/64 | 2.5 | 新台幣1,094元 | ||
TGJ2.524+2K | 滑臂 | 4.25 | 複合塑料 | 棒鉗 | 24 | 標準 | 35/64 | 2.5 | 新台幣1,151元 | ||
TGJ2.530+2K | 滑臂 | 4.25 | 複合塑料 | 棒鉗 | 30 | 標準 | 35/64 | 2.5 | 新台幣1,331元 | ||
TGJ2.536+2K | 滑臂 | 4.25 | 複合塑料 | 棒鉗 | 36 | 標準 | 35/64 | 2.5 | 新台幣1,461元 | ||
TG4.012+2K | 滑臂 | 4.25 | 複合塑料 | 棒鉗 | 12 | 標準 | 5/8 | 4 | 新台幣1,638元 |