項目 | 空氣濾清器代表過濾 |
實際深度 | 4.25“ |
實際身高 | 19.75“ |
實際寬度 | 24.625“ |
空氣過濾器 | 空氣濾清器更換過濾器 |
適合 | 倫諾克斯HCC20-28 |
材料 | 合成的 |
星期三 | 13 |
標稱過濾器尺寸 | 20x25x4 |
替代 | 倫諾克斯 HCXF20-10、HCF20-10、HCF20-16 |
船重(kg) | 2.31 |
船高(厘米) | 66.04 |
船長(厘米) | 51.82 |
船寬(厘米) | 23.62 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 實際深度 | 實際身高 | 實際寬度 | 適合 | 星期三 | 標稱過濾器尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB-52025-8-2 | 4.875“ | 19.75“ | 24.25“ | Trion Air Bear Supreme 2000; 435790-027; 455602-019; 459200-005; Skuttle型號:DB0-0025-020; GeneralAire型號:MAC2000; 來源1型號:S1-MAC10202505; Ultravation型號:90-007; Braeburn型號:162025; 162026; | 8 | 20x25x5 | 新台幣2,276元 | ||
AB-31625-8-2 | 3" | 15.75“ | 24.25“ | Trion空氣熊幼崽型號:455622-425; Lennox型號:BMAC-12C; GeneralAire空氣濾清器:MAC1200(5FM1625); Skuttle:DB-25-16(448-1); 資料來源1:S1-MAC101162505(約克); 超支化:90-006,90-031(91-005) | 8 | 16x25x3 | 新台幣1,328元 | ||
5-2020-8-2 | 4.75“ | 19.5“ | 19.5“ | 霍尼韋爾F100B1024,F100F1020,F100F2036,F200E1011 | 8 | 20x20x5 | 新台幣2,388元 | ||
5-1620-8-2 | 4.375“ | 15.75ft。 | 19.75“ | 霍尼韋爾F25F1075,F35F1032,F100B1000,F100B1008,F100B101008,F100F1004,F100F2028,F150E1000,F200E1003 | 8 | 16x20x5 | 新台幣1,812元 | ||
5-1625-8-2 | 4.375“ | 15.75“ | 24.75“ | 霍尼韋爾F25F1000,F35F1008,F100B1016,F100F1012,F100F2002,F150E1026,F200E1029,Lennox HCC16-28,HCXF16-16,HCF16-16,HCF16-10 | 8 | 16x25x5 | 新台幣2,364元 | ||
5-2025-8-2 | 4.25“ | 20“ | 24.625“ | 霍尼韋爾F100B1032,F100B1040,F100F1087,F100F1095,F100F2044,F100F2051,F200E1037 | 8 | 20x25x5 | 新台幣2,408元 | ||
AB-51625-11-2 | 4.875“ | 15.625“ | 24.125“ | Trion Air Bear 455602-125,Supreme 1400,Skuttle型號:DB0-0025-016,GeneralAire型號:MAC1400,York / Source1 S1-MAC10162505,Ultravation 90-006 | 11 | 16x25x5 | 新台幣2,801元 |