測試版 000961935 |六角扳手尖端尺寸 2.5 毫米 | 36hv33 | XNUMXhvXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

測試版工具 000961935 六角扳手尖端尺寸 2.5 mm | AH6VNN 36HV33

BETA TOOLS 000961935 六角扳手尖端尺寸 2.5mm

有現貨
貨號:AH6VNN Model: 000961935,en交叉編號:36HV33

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,076 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角扳手
臂長6"
刀片材料不銹鋼
處理顏色橙色
手柄長度2.187“
處理材料塑料
手柄類型
測量類型公制
三方圈T
繫繩能力無法繫繩
吸頭尺寸2.5mm
工作角度90學位

送貨信息:

船重(kg) 0.02
船高(厘米)0.3
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)6.35
原產地IT

產品詳細說明:

  • 無火花:否
  • 絕緣/未絕緣:未絕緣

產品型號

產品型號臂長手柄長度吸頭尺寸價錢
測試版工具 000961936 六角扳手尖端尺寸 3 mm | AH6VNP 36HV34 0009619366"2.187“3mm新台幣1,102元
測試版工具 000961938 六角扳手尖端尺寸 4 mm | AH6VNQ 36HV35 0009619387"2.75“4mm新台幣1,256元
測試版工具 000961940 六角扳手尖端尺寸 5 mm | AH6VNR 36HV36 0009619407.75“3 5機構/ 16“5mm新台幣1,260元
測試版工具 000961941 六角扳手尖端尺寸 6 mm | AH6VNT 36HV37 0009619418.5“3.75“6mm新台幣1,337元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BETA TOOLS 000961935 六角扳手尖端尺寸 2.5mm
新台幣1,076元 /單元