項目 | 旋轉門操作員套件 |
顏色 | 灰色 |
週期 | 60個循環/天 |
深度 | 3.125“ |
身高 | 4" |
最高 容量 | 16-1/2 英尺。 門,550 磅。 每片葉子 |
發動機 | 40W |
手術 | 住宅級 |
安全特性 | 內置熱過載和扭矩限制 |
類別 | 雙路,太陽能供電 |
電壓 | 24 VDC |
信號寬度 | 37.125“ |
船重(kg) | 33.3 |
船高(厘米) | 41.91 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 41.91 |
HS代碼 | 8501312000 |
原產地 | IT |
產品 | 型號 | 最高 容量 | 類別 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
R93524500002 | 16-1/2 英尺。 門,550 磅。 每片葉子 | 雙重 | 24VDC-120VAC | 新台幣70,269元 | ||
科爾CR93524501F | 16-1 / 2英尺門550磅 | 單人,太陽能供電 | 24 VDC | 新台幣91,124元 |