項目 | 帶反光帶的阻燃連體服 |
ATPV評級 | 8.7卡路里/平方厘米 |
封閉類型 | 拉鍊 |
顏色 | 海軍 |
袖口樣式 | 快速關閉 |
布料重量 | 7盎司。 |
適合胸圍 | 34“到36” |
適合腰圍 | 28“到30” |
危險風險類別 (HRC) | 2 |
褲腿長 | 30“ |
材料 | UltraSoft(R) |
口袋數 | 6 |
尺寸 | S |
袖長 | 30.5“ |
船重(kg) | 1.04 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 39.37 |
船寬(厘米) | 22.86 |
原產地 | CA |
型號 | ATPV評級 | 適合胸圍 | 適合腰圍 | 尺寸 | 袖長 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1325US7-L-TAL-NAY | 8.7卡路里/平方厘米 | 42“到44” | 36“到38” | L | 34.5“ | 新台幣6,854元 | |
1325US7-M-TAL-NAY | 8.7卡路里/平方厘米 | 38“到40” | 32“到34” | M | 33.5“ | 新台幣6,854元 | |
1325US7 / OS-3XL-TAL-NAY | 8.7卡路里/平方厘米 | 54“到56” | 48“到50” | 3XL | 38.5“ | 新台幣8,245元 | |
1325US7-MR-NAY | 8.7卡路里/平方厘米 | 38“到40” | 32“到34” | M | 32.5“ | 新台幣6,854元 | |
1325US7-XLR-NAY | 8.7卡路里/平方厘米 | 46“到48” | 40“到42” | XL | 35“ | 新台幣6,854元 |