項目 | 阻燃連體服 |
ATPV評級 | 8.7卡路里/平方厘米 |
封閉類型 | 拉鍊 |
顏色 | 橙色 |
袖口樣式 | 快速關閉 |
布料重量 | 7盎司。 |
適合胸圍 | 42“到44” |
適合腰圍 | 36“到38” |
危險風險類別 (HRC) | 2 |
褲腿長 | 32“ |
材料 | 超軟(R) |
口袋數 | 6 |
尺寸 | L |
袖長 | 34.5“ |
船重(kg) | 1.17 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 24.13 |
原產地 | CA |
型號 | 袖長 | ATPV評級 | 袖口樣式 | 適合胸圍 | 適合腰圍 | 褲腿長 | 材料 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1698ZTS7-L-TAL-ORA | 34.5“ | 9.0卡路里/平方厘米 | 包邊 | 42“到44” | 36“到38” | 60“ | Tencate Tecasafe(R) Plus | L | 新台幣17,769元 | |
408US7-M-REG-ORA | 32.5“ | 8.7卡路里/平方厘米 | 快速關閉 | 38“到40” | 32“到34” | 30“ | 超軟(R) | M | 新台幣5,369元 | |
408US7-L-REG-ORA | 33.5“ | 8.7卡路里/平方厘米 | 快速關閉 | 42“到44” | 36“到38” | 30“ | 超軟(R) | L | 新台幣5,369元 | |
408US7-XL-REG-ORA | 35“ | 8.7卡路里/平方厘米 | 快速關閉 | 46“到48” | 40“到42” | 30“ | 超軟(R) | XL | 新台幣5,369元 |