項目 | 便攜式舞台套餐 |
身高 | 27“ |
總長: | 32ft。 |
負載能力 | 150磅/平方米英尺 |
材料 | 鋼/膠合板 |
總高度 | 27“ |
總長度 | 32ft。 |
總寬度 | 24ft。 |
信號寬度 | 24ft。 |
船重(kg) | 1832.4 |
船高(厘米) | 182.88 |
船長(厘米) | 243.84 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 7308400000 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 總長度 | 總寬度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0106-GPSP-16X20 | 20ft。 | 20ft。 | 16ft。 | 16ft。 | 新台幣368,603元 | |
0106-GPSP-12X16 | 16ft。 | 16ft。 | 12ft。 | 12ft。 | 新台幣335,134元 | |
0106-GPSP-08X12 | 12ft。 | 12ft。 | 8ft。 | 8ft。 | 新台幣169,697元 | |
0106-GPSP-20X24 | 24ft。 | 24ft。 | 20ft。 | 20ft。 | 新台幣538,914元 | 詢價
|
0106-GPSP-24X40 | 40ft。 | 40ft。 | 24ft。 | 24ft。 | 新台幣1,183,722元 | 詢價
|
0106-GPSP-40X40 | 40ft。 | 40ft。 | 40ft。 | 40ft。 | 新台幣3,032,899元 | 詢價
|
0106-GPSP-60X60 | 60ft。 | 60ft。 | 60ft。 | 60ft。 | 新台幣6,801,909元 | 詢價
|