項目 | 腳手架塔 |
鑄工直徑 | 8" |
完 | 黃色粉末大衣 |
總長: | 7ft。 |
負載能力 | 500磅。 |
材料 | 鋼,鋁/膠合板,鋼/聚 |
總高度 | 22ft。 |
平台高度 | 2 到 21 英尺。 |
信號寬度 | 60“ |
工作高度 | 27英尺 |
船重(kg) | 348.75 |
船高(厘米) | 152.4 |
船長(厘米) | 228.6 |
船寬(厘米) | 152.4 |
HS代碼 | 7308400000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 平台高度 | 鑄工直徑 | 總長: | 信號寬度 | 負載能力 | 材料 | 總深度 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-RU0716或 | 2 到 16 英尺。 | 8" | 7ft。 | 60“ | 500磅。 | 鋼,鋁/膠合板,鋼/聚 | - | 15ft。 | 新台幣159,186元 | 詢價
| |
0127-006-0 | 2 到 4 英尺。 | 5" | 6" | 29“ | 1000磅。 | 鐵件 | 29“ | 6ft。 | 新台幣28,799元 | 詢價
| |
0127-006-1 | 2 到 6 英尺。 | 5" | 6" | 29“ | 1000磅。 | 鐵件 | 29“ | 9.5ft。 | 新台幣50,551元 | 詢價
| |
0127-006-2 | 2 到 11 1/2 英尺。 | 5" | 6" | 29“ | 1000磅。 | 鐵件 | 29“ | 15ft。 | 新台幣96,563元 | 詢價
| |
0127-006-3 | 2 到 17 英尺。 | 5" | 6" | 29“ | 1000磅。 | 鐵件 | 29“ | 20.5ft。 | 新台幣114,623元 | 詢價
| |
ST-RU0711 | 2 到 11 英尺。 | 8" | 7ft。 | 60“ | 500磅。 | 鐵件 | 60“ | 10ft。 | 新台幣79,421元 | 詢價
|