項目 | 滑環 |
內部Dia。 | 133.26mm |
安裝孔尺寸 | 5.5mm |
軌道孔數 | 8 |
外直徑。 | 184.74mm |
鐵路完成 | 精密研磨 |
軌道材料 | 鐵件 |
螺絲類型 | 內六角螺釘 |
溫度。 範圍 | 20到60 |
螺紋尺寸 | M5 |
類別 | 360度全圈 |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 18.54 |
船寬(厘米) | 18.54 |
HS代碼 | 8482992560 |
原產地 | GB |
型號 | 內部Dia。 | 安裝孔尺寸 | 外直徑。 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
R1293360 | 80.63mm | 3.7mm | 105.37mm | M3 | 新台幣38,039元 | |
R12127360 | 114.63mm | 3.7mm | 139.37mm | M3 | 新台幣44,683元 | |
R25255360 | 229.26mm | 5.5mm | 280.74mm | M5 | 新台幣78,810元 | |
R25351360 | 325.26mm | 5.5mm | 367.74mm | M5 | 新台幣96,205元 | |
R44468360 | 423.26mm | 6.8mm | 512.74mm | M6 | 新台幣134,592元 | |
R44612360 | 567.26mm | 6.8mm | 656.74mm | M6 | 新台幣173,167元 | |
R76799360 | 722.26mm | 14mm | 875.74mm | M12 | 新台幣295,199元 |