項目 | 直線導軌支架組件 |
車架高度 | 27.7mm |
托架孔尺寸 | M8 x 1.25毫米 |
車長 | 144.2mm |
運輸材料 | 鋁 |
車廂類型 | 冠狀滾子 |
馬車寬度 | 38mm |
最高負載徑向 | 37磅力 |
最大。 速度 | 1.5 m/秒。 |
滾筒材質 | 聚合物包覆成型不銹鋼 |
滾筒類型 | 冠狀滾子 |
尺寸 | 2" |
滑動高度(毫米) | 34.7年到37.4年 |
滑孔尺寸(mm) | 14.3x3 |
溫度。 範圍 | -55 100Ĉ |
類別 | SW系列 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 21.84 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8482101080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | Max.最高Load Axial軸向載荷 | 最高負載徑向 | 最大。 速度 | 滾筒材質 | 滾筒類型 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UT1WPA | 162磅力 | 548磅力 | 5.5 m/秒。 | 52100鋼 | V型 | 1" | 新台幣7,531元 | ||
UT1WPA-4A | 194磅力 | 548磅力 | 5.5 m/秒。 | 52100鋼 | V型 | 1" | 新台幣11,843元 | ||
UT1WPA-5A | 228磅力 | 652磅力 | 5.5 m/秒。 | 52100鋼 | V型 | 1" | 新台幣13,208元 | ||
UT1WPAR | - | 548磅力 | 5.5 m/秒。 | 52100鋼 | 冠狀滾子 | 1" | 新台幣7,261元 | ||
UT1WPAR-4A | - | 548磅力 | 5.5 m/秒。 | 52100鋼 | 冠狀滾子 | 1" | 新台幣12,308元 | ||
UT1WPAR-5A | - | 652磅力 | 5.5 m/秒。 | 52100鋼 | 冠狀滾子 | 1" | 新台幣12,739元 | ||
UT2WPAR | - | 1191磅力 | 5.5 m/秒。 | 52100鋼 | 冠狀滾子 | 2" | 新台幣8,478元 |