項目 | 直線導軌 |
安裝孔中心到中心 | 80 mm |
軸端安裝孔 | 40 mm |
安裝孔尺寸 | 5.8mm |
軌道孔數 | 33 |
總高度 | 15mm |
總長度 | 2640mm |
總寬度 | 26mm |
賽道 | 鋁 |
鐵路完成 | 樸素 |
軌道材料 | 鋁 |
溫度。 範圍 | -55 100Ĉ |
螺紋尺寸 | M5 |
類別 | PW系列 |
船重(kg) | 1.35 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 265.43 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7604291000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安裝孔尺寸 | 總高度 | 總寬度 | 賽道 | 螺紋尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTTS1G2640 | 5.8mm | 15mm | 26mm | 硬化 | M5 | SW系列 | 新台幣41,307元 | 詢價
| |
UTTS2G2640 | 8.8mm | 19.7mm | 40mm | 硬化 | M8 | SW系列 | 新台幣53,833元 | 詢價
| |
UTTS3G2640 | 8.8mm | 30mm | 58mm | 硬化 | M8 | SW系列 | 新台幣79,773元 | 詢價
| |
UTTRS1G2640 | 5.8mm | 15mm | 26mm | 硬化 | M5 | SW系列 | 新台幣40,686元 | 詢價
| |
UTTRS2G2640 | 8.8mm | 19.7mm | 40mm | 硬化 | M8 | SW系列 | 新台幣49,658元 | 詢價
| |
UTTRS3G2640 | 8.8mm | 30mm | 58mm | 硬化 | M8 | SW系列 | 新台幣71,786元 | 詢價
| |
烏塔0G2640 | 4.8mm | 11mm | 20mm | 鋁 | M4 | PW系列 | 新台幣11,637元 | 詢價
|