項目 | 沖洗導輪 |
軸承材料 | 440C不銹鋼 |
軸承類型 | 球 |
孔直徑。 | 9.525mm |
Max.最高Load Axial軸向載荷 | 90磅 |
最高負載徑向 | 544磅 |
軸承數量 | 雙排 |
滾筒直徑 | 30.730mm |
滾筒材質 | 440C不銹鋼 |
滾筒類型 | V形 |
滾筒寬度 | 0.4380 |
滾筒寬度 | 11.112 mm |
尺寸 | 2" |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8482105060 |
原產地 | CH |
產品 | 型號 | 孔直徑。 | Max.最高Load Axial軸向載荷 | 最高負載徑向 | 滾筒直徑 | 滾筒寬度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDW3SSX | 12.00mm | 130磅。 | 1,169磅 | 45.796mm | 0.6250 | 3" | 新台幣8,248元 |