得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 向心球軸承 |
ABEC公差 | 1 |
軸承材料 | 鐵件 |
軸承類型 | 雙密封 |
孔直徑。 | 0.437“ |
孔公差 | + 0 / -0.0003“ |
籠式材料 | 壓鋼 |
動載能力 | 1,047磅。 |
行業編號 | 1615-2RS |
潤滑 | Polyrex EM潤滑脂 |
最高 轉速 | 5000 |
外直徑。 | 1.125“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | + 0 / -0.0004“ |
密封材料 | 合成橡膠模壓到鋼板上 |
靜載能力 | 465磅。 |
溫度。 範圍 | -40度至350度F |
信號寬度 | 0.375“ |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 0.95 |
船長(厘米) | 2.86 |
船寬(厘米) | 2.86 |
HS代碼 | 8482105044 |
型號 | 潤滑 | 軸承材料 | 軸承類型 | 最高 轉速 | 外直徑。 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 屏蔽材料 | 靜載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 ZZ / C3 PRX | Polyrex EM潤滑脂 | 鐵件 | 雙盾 | 34000 | 26mm | + 0 / -0.009毫米 | 鐵件 | 440磅。 | 新台幣151元 | |
6001 ZZ / C3 PRX | Polyrex EM潤滑脂 | 鐵件 | 雙盾 | 30000 | 28mm | + 0 / -0.009毫米 | 鐵件 | 540磅。 | 新台幣161元 | |
6002 ZZ / C3 PRX | Polyrex EM潤滑脂 | 鐵件 | 雙盾 | 28000 | 32 mm | + 0 / -0.01毫米 | 鐵件 | 640磅。 | 新台幣181元 | |
6003 ZZ / C3 PRX | Polyrex EM潤滑脂 | 鐵件 | 雙盾 | 26000 | 35mm | + 0 / -0.01毫米 | 鐵件 | 730磅。 | 新台幣198元 | |
6004 ZZ / C3 PRX | Polyrex EM潤滑脂 | 鐵件 | 雙盾 | 21000 | 42mm | + 0 / -0.01毫米 | 鐵件 | 1,140磅。 | 新台幣258元 | |
6005 ZZ / C3 PRX | Polyrex EM潤滑脂 | 鐵件 | 雙盾 | 18000 | 47mm | + 0 / -0.01毫米 | 鐵件 | 1,320磅。 | 新台幣305元 | |
6006 ZZ / C3 PRX | Polyrex EM潤滑脂 | 鐵件 | 雙盾 | 15000 | 55mm | + 0 / -0.013毫米 | 鐵件 | 1,860磅。 | 新台幣385元 |