項目 | 角接觸球軸承 |
ABEC公差 | 1 |
孔直徑。 | 15mm |
籠式材料 | 高速聚酰胺 |
動載能力 | 11565.376212Ň |
潤滑 | Polyrex EM潤滑脂 |
最高 轉速 | 15000 |
外直徑。 | 35mm |
密封材料 | 丁腈橡膠 |
靜載能力 | 1500磅 |
溫度。 範圍 | -40度至350度 |
類別 | 雙排 |
信號寬度 | 15.9mm |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.59 |
船長(厘米) | 3.5 |
船寬(厘米) | 3.5 |
HS代碼 | 8482105060 |
型號 | 孔直徑。 | 動載能力 | 最高 轉速 | 外直徑。 | 靜載能力 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5200 ZZ / C3 PRX | 10mm | 7117.154592Ň | 19000 | 30mm | 850磅。 | 14.3mm | 新台幣472元 | |
5201 ZZ / C3 PRX | 12mm | 10230.909726Ň | 17000 | 32 mm | 1300磅 | 15.9mm | 新台幣496元 | |
5202 ZZ / C3 PRX | 15mm | 11565.376212Ň | 15000 | 35mm | 1500磅 | 15.9mm | 新台幣548元 | |
5203 ZZ / C3 PRX | 17mm | 14679.131346Ň | 13000 | 40mm | 2000磅。 | 17.5mm | 新台幣600元 | |
5204 ZZ / C3 PRX | 20mm | 19572.175128Ň | 12000 | 47mm | 2700磅 | 20.6mm | 新台幣689元 | |
5205 ZZ / C3 PRX | 25mm | 20906.641614Ň | 9800 | 52mm | 3200磅。 | 20.6mm | 新台幣748元 | |
5206 ZZ / C3 PRX | 30mm | 28468.618368Ň | 8400 | 62mm | 4600磅 | 23.8mm | 新台幣753元 |