項目 | 角接觸球軸承 |
ABEC公差 | 1 |
孔直徑。 | 35mm |
籠式材料 | 高速聚酰胺 |
動載能力 | 37809.88377Ň |
潤滑 | Polyrex EM潤滑脂 |
最高 轉速 | 7400 |
外直徑。 | 72mm |
密封材料 | 丁腈橡膠 |
靜載能力 | 6200磅 |
溫度。 範圍 | -40度至350度 |
類別 | 雙排 |
信號寬度 | 27mm |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 2.7 |
船長(厘米) | 7.2 |
船寬(厘米) | 7.2 |
HS代碼 | 8482105060 |
產品 | 型號 | 籠式材料 | 動載能力 | 靜載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5207 ZZ / C3 PRX | 聚酰胺 | 8500 | 6200 | 新台幣1,082元 |