扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BL 軸承 6009 2RS/C3 PRX 向心球軸承沖壓鋼 45mm 6009 2rs | AG4YVA 35HZ83

BL BEARINGS 6009 2RS/C3 PRX 向心滾珠軸承 沖壓鋼 45mm 6009 2rs

有現貨
貨號:AG4YVA 型號:6009 2RS/C3 PRX交叉參考:35HZ83

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$637 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目向心球軸承
ABEC公差1
軸承材料鐵件
軸承類型雙密封
孔直徑。45mm
孔公差+ 0 / -0.012毫米
籠式材料壓鋼
動載能力5,720磅。
行業編號6009-2RS
潤滑Polyrex EM潤滑脂
最高 轉速11000
外直徑。75mm
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差+ 0 / -0.013毫米
密封材料合成橡膠模壓到鋼板上
靜載能力3,400磅。
溫度。 範圍-40度至350度F
信號寬度16mm

送貨信息:

船重(kg) 0.25
船高(厘米)1.6
船長(厘米)7.5
船寬(厘米)7.5
HS代碼8482105052

產品型號

產品型號潤滑軸承材料軸承類型最高 轉速外直徑。Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差屏蔽材料靜載能力價錢
BL 軸承 6000 ZZ/C3 PRX 向心球軸承沖壓鋼 10mm 6000zz | AG4YUB 35HZ61 6000 ZZ / C3 PRXPolyrex EM潤滑脂鐵件雙盾3400026mm+ 0 / -0.009毫米鐵件440磅。新台幣135元
BL 軸承 6001 ZZ/C3 PRX 向心球軸承沖壓鋼 12 mm 6001zz | AG4YUC 35HZ62 6001 ZZ / C3 PRXPolyrex EM潤滑脂鐵件雙盾3000028mm+ 0 / -0.009毫米鐵件540磅。新台幣143元
BL 軸承 6002 ZZ/C3 PRX 沖壓鋼向心球軸承 15 mm 6002zz | AG4YUD 35HZ63 6002 ZZ / C3 PRXPolyrex EM潤滑脂鐵件雙盾2800032 mm+ 0 / -0.01毫米鐵件640磅。新台幣162元
BL 軸承 6003 ZZ/C3 PRX 沖壓鋼向心球軸承 17 mm 6003zz | AG4月35HZ64 6003 ZZ / C3 PRXPolyrex EM潤滑脂鐵件雙盾2600035mm+ 0 / -0.01毫米鐵件730磅。新台幣177元
BL 軸承 6004 ZZ/C3 PRX 沖壓鋼向心球軸承 20 毫米 6004zz | AG4YUF 35HZ65 6004 ZZ / C3 PRXPolyrex EM潤滑脂鐵件雙盾2100042mm+ 0 / -0.01毫米鐵件1,140磅。新台幣230元
BL 軸承 6005 ZZ/C3 PRX 沖壓鋼向心球軸承 25 mm 6005zz | AG4YUG 35HZ66 6005 ZZ / C3 PRXPolyrex EM潤滑脂鐵件雙盾1800047mm+ 0 / -0.01毫米鐵件1,320磅。新台幣272元
BL 軸承 6006 ZZ/C3 PRX 向心球軸承沖壓鋼 30mm 6006zz | AG4YUH 35HZ67 6006 ZZ / C3 PRXPolyrex EM潤滑脂鐵件雙盾1500055mm+ 0 / -0.013毫米鐵件1,860磅。新台幣343元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BL BEARINGS 6009 2RS/C3 PRX 向心滾珠軸承 沖壓鋼 45mm 6009 2rs
新台幣637元 /單元